1-170-06-3-2 LIM TRIA 4 FINA
ERGO™ Engineering Limas triangulares de tres caras - Corte bastardo/segundo/fino
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1-170-06-3-2
Rubix:798183847000
EAN:7311518295769

Documentos
Detalles de producto : 1-170-06-3-2 LIM TRIA 4 FINA
Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para desbarbar y limar esquinas y orificios, moldes y superficies huecas. Los bordes planos y cónicos son adecuados para superficies planas. Forma: triángulo equilátero, punta cónica. Corte doble. Cortes: 1 = bastardo, 2 = semi-fino, 3 = fino.
Cualidades
Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico|Mango cómodo de dos componentes que proporciona un agarre excelente|Las superficies ahusadas son especialmente adecuadas para el limado en superficies planas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Forma | triangular |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | smooth |
| Sección | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,62 € Sin IVA
/ unidad
11,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días