Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • herramientas y metrología (4)
  • equipamiento (2)
  • 1Marca
  • raaco
    (6)
  • 6 Producto(s) de 6 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    MALETIN DE SURTIDO PLASTICO ASSORTER 55 4X8-17 AZUL

    • raaco:136228
    • rubix:799299519000
    • ean:5733439136228
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Número de compartimentos:17
    • Volumen de almacenamiento:5.4 l
    • Carga admisible:5 kg
    22,43 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Número de compartimentos:14
    • Volumen de almacenamiento:13 l
    • Carga admisible:15 kg
    81,42 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MALETIN DE SURTIDO POLICARBONATO BOXXSER 55 6X6-14 AZUL

    • raaco:138345
    • rubix:799299684000
    • ean:5733439138345
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Número de compartimentos:14
    • Volumen de almacenamiento:6.8 l
    • Carga admisible:12 kg
    53,36 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    136181 SEPARADOR 4-32

    • raaco:136181
    • rubix:798589636000
    • ean:5733439136181
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Longitud:260 mm
    • Anchura:338 mm
    23,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MALETIN HERRAMIENTAS COMPACT 27 AZUL

    • raaco:136587
    • rubix:799299645000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Altura:248 mm
    • Longitud:239 mm
    • Anchura:474 mm
    49,22 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MALETIN DE SURTIDO PLASTICO ASSORTER 4-15 AZUL

    • raaco:136174
    • rubix:799299315000
    • ean:5733439136174
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    14,95 € Sin IVA
    / unidad