136181 SEPARADOR 4-32

Maletín de surtido Plástico Assorter azul raaco

Ver información técnica

Referencias

Raaco:136181
Rubix:798589636000
EAN:5733439136181
brand logo

Resumen técnico

Longitud260 mm
Anchura338 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 136181 SEPARADOR 4-32


Cajas para piezas pequeñas, compartimentos fijos, antideslizantes

Características: De polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos y bases. Con tapa transparente y cierre deslizante.

Con compartimentos fijos yperfiles de seguridad en la tapa contra el deslizamiento del contenido.
Compartimentos:
38 x 54 mm (32 unidades)

Cualidades

-Box made of durable polypropylene-fixed boxes-solid sliding closures-ergonomic handle-integrated pedestal that ensures the stability of the case and protects the surface from scratches

Aplicaciones

-Efficient storage of small parts and components.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)260x338x57 mm
Peso neto753 g
Peso con embalaje810 g
Longitud260 mm
Anchura338 mm
Altura57 mm
23,61 € Sin IVA
/ unidad
28,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días