MALETIN DE SURTIDO PLASTICO ASSORTER 4-15 AZUL
Maletín de surtido Plástico Assorter azul raaco
Ver información técnicaReferencias
Raaco:136174
Rubix:799299315000
EAN:5733439136174
Detalles de producto : MALETIN DE SURTIDO PLASTICO ASSORTER 4-15 AZUL
Cajas para piezas pequeñas, compartimentos fijos, antideslizantes
Características: De polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos y bases. Con tapa transparente y cierre deslizante.
Con compartimentos fijos yperfiles de seguridad en la tapa contra el deslizamiento del contenido.
Compartimentos:
38 x 54mm (8 unidades)
78 x 54 mm (3 unidades)
118 x 54 mm (2 unidades)
238 x 54 mm (1 unidades)
78 x 166 mm (1 unidades)
Características: De polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos y bases. Con tapa transparente y cierre deslizante.
Con compartimentos fijos yperfiles de seguridad en la tapa contra el deslizamiento del contenido.
Compartimentos:
38 x 54mm (8 unidades)
78 x 54 mm (3 unidades)
118 x 54 mm (2 unidades)
238 x 54 mm (1 unidades)
78 x 166 mm (1 unidades)
Cualidades
-Box made of durable polypropylene - Fixed boxes - Solid sliding fastening - Ergonomic handle - Integrated pedestal that ensures the stability of the case and protects the surface from scratches
Aplicaciones
- Efficient storage of small parts and components.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 260x338x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 667,5 g |
| Peso con embalaje | 724,5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,95 € Sin IVA
/ unidad
18,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

