2121010120

QR1-S standard series

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121010120
Rubix:798373048000
fabricante:2121010120
EAN:3661475927994
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscabsp
Conexión 1g 1/2
Conexión 210
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121010120


Información técnica


Atributos
Tipo de roscabsp
Conexión 1g 1/2
Conexión 210
Materialhousing: brass, nickel-plated; thread: brass, nickel-plated; seal: acrylonitrile butadiene rubber (nbr); release ring: polyamide; release ring holder: die cast zinc, nickel-plated; tooth lock washer: stainless steel
Diámetro de conexión1/2 ''
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscadog 1/2 (cylindrical / bsp parallel thread) with captive o-ring
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días