RACOR EN T DE UNION CILINDRICO ORIENTABLE ROSCA LATERAL D.10-3/8
Racor en t de unión cilíndrico orientable rosca lateral
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:840588
Rubix:798940868000
EAN:3660338060519

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T DE UNION CILINDRICO ORIENTABLE ROSCA LATERAL D.10-3/8
Racor de unión rosca cilíndrico BSPP
Racor orientable
Racor orientable
Racor EN T de unión CILINDRICO orientable rosca LATERAL D.10-3/8
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bsp |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | g3/8 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 3/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Roscado | g3/8 (bspp - rosca cilíndrica, iso 228) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,02 € Sin IVA
/ unidad
10,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días