Referencias
Aventics:2121006140
Rubix:798373045000
fabricante:2121006140
EAN:3661475851107

Detalles de producto : 2121006140
Racor recto macho serie QR1-S Estándar.
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bsp |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | latón |
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | g 1/4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,26 € Sin IVA
/ unidad
5,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días