RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 8-1/4R CUADRADO
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853080
Rubix:798944384000
EAN:3660338092619

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 8-1/4R CUADRADO
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Perfil normal
Perfil compacto
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Perfil normal
Perfil compacto
Racor codo 90º orientable rosca macho cónica 1/4 - 8mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cónico |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
| Material | corps en polymère h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,37 € Sin IVA
/ unidad
6,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días