Referencias
Parker:3175 53 11
Rubix:798072510000
EAN:0820099247823


Resumen técnico
| Tipo de rosca | npt |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8' (o.d.) |
| Conexión 2 | 1/8' npt (mannelijk) |
Detalles de producto : 3175 53 11 MALE STUD FIT'G 1/8pX1/8p NPT
La gama LF 3000® de racores push-in incluye funciones banjo, oscilantes y multi‑puerto modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• 100% probados para detectar fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología probada de larga duración
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo completo para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoide,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores auto-sellantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío a 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"
Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• 100% probados para detectar fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología probada de larga duración
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo completo para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoide,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores auto-sellantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío a 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"
Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: diámetro exterior del tubo de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 1: 1/8" (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 1/8
Tamaño de la conexión 2: 1/8" NPT
Tipo de conexión 2: Macho, NPT, rosca NPT
Tipo de conexión 2: Macho NPT
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 11
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,006
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: diámetro exterior del tubo de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 1: 1/8" (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 1/8
Tamaño de la conexión 2: 1/8" NPT
Tipo de conexión 2: Macho, NPT, rosca NPT
Tipo de conexión 2: Macho NPT
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 11
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,006
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 68 g |
| Tipo de rosca | npt |
| Conexión 1 | 1/8' (o.d.) |
| Conexión 2 | 1/8' npt (mannelijk) |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 3.18 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 3.18 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,33 € Sin IVA
/ unidad
4,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días