Referencias
Bahco:B400.018
Rubix:798212927000
EAN:8412814119601

Documentos
Detalles de producto : B400.018
Punzones de acero de alta calidad. Adecuados para cortar espuma, cuero, cartón, caucho, fibra, plástico, plomo.
Cualidades
Fabricado en acero altamente resistente
Adecuado para cortar espuma, cuero, cartón, caucho, fibra, plástico y plomo
Adecuado para cortar espuma, cuero, cartón, caucho, fibra, plástico y plomo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Tipo | punzón wad |
| Diámetro máx. | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,80 € Sin IVA
/ unidad
15,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
