8759530 119-8 - BOTADOR CILINDRICO 8 MM

Punzón de 1,5 mm

Ver información técnica

Referencias

Gedore:119-8
Rubix:798173058000
fabricante:8759530
EAN:4010883875950
brand logo

Resumen técnico

Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8759530 119-8 - BOTADOR CILINDRICO 8 MM


Fabricadas según la norma DIN 6450, acero al vanadio GEDORE, templadas de manera uniforme en toda su masa y cuidadosamente revenidas, extremos de golpeo templados por inducción, extremos de trabajo pulidos a espejo y recubiertos con barniz transparente.
Punzón 8 mm según DIN 6450 Acero al cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 templado y revenido en toda su longitud Cabezas de golpe templadas por inducción Canto de trabajo pulido y barnizado n.º 119-175 con piloto Tipos o medidas especiales bajo pedido * no estandarizado

Cualidades

• Manejo seguro gracias al mango octogonal

• Alta resistencia mecánica gracias al acero al vanadio y al endurecimiento uniforme

• Alta resistencia al impacto gracias a las cabezas de golpeo templadas por inducción

• Protección de la zona activa mediante pulido y barniz transparente

Aplicaciones

Este martillo octogonal para pasadores se utiliza para extraer pasadores, pernos o elementos de fijación durante los trabajos de montaje y desmontaje. Es ideal para talleres de mantenimiento, ingeniería mecánica general y fabricación industrial, es decir, en cualquier lugar donde se requieran impactos repetidos y un posicionamiento preciso del punto de impacto.

Información técnica


Atributos
Peso neto109 g
Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Mango12
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días