Referencias
Facom:257.GPB
Rubix:799044572000
EAN:3148519882872





Resumen técnico
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Longitud total | 163 mm |
Documentos
Detalles de producto : PUNZON CON VAINA
Impacto provocado por el disparo de un muelle al presionar la cabeza.
La potencia del impacto se puede regular mediante el atornillado de la cabeza de 15 a 25kg.
Mango ergonómico FACOM.
Punta tratada 57 -60 HRc.
Peso:
0,175 kg.
La potencia del impacto se puede regular mediante el atornillado de la cabeza de 15 a 25kg.
Mango ergonómico FACOM.
Punta tratada 57 -60 HRc.
Peso:
0,175 kg.
Cualidades
•Simply press the end to release spring impact
Impact adjustable from 15 to 25 kg
Ergonomic Foam handle
Tip hardened to 57 - 60 Hrc
Impact adjustable from 15 to 25 kg
Ergonomic Foam handle
Tip hardened to 57 - 60 Hrc
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Longitud total | 163 mm |
| Fuerza de golpe máx. | 245.17 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,35 € Sin IVA
/ unidad
100,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días