Punzón de marcar automático

Bienvenido a la categoría de Punzón de marcar automático RUBIX Aquí tiene una gama de Punzón de marcar automático de alta calidad, perfectos para un marcado preciso y eficaz en diversas aplicaciones. 

Punzones de marcar automáticos

Los punzones de marcar automáticos son herramientas versátiles que se utilizan para crear muescas o marcas precisas en muchos materiales, como metal, madera y plástico. Estos punzones cuentan con un mecanismo de resorte que proporciona una fuerza controlada y constante para crear marcas con el mínimo esfuerzo. Se utilizan mucho en metalurgia, carpintería y fabricación.

Nuestra categoría de punzones de marcar automáticos consta de punzones fabricados en acero al carbono de alta calidad. Este material ofrece una excelente resistencia y durabilidad, garantizando que pueda soportar un uso continuo sin comprometer el rendimiento. Todos los punzones de nuestra categoría presentan un moleteado bien cortado, que proporciona un cómodo agarre con los dedos para un manejo cómodo y un control preciso durante las operaciones de marcado.

Categorías de Punzón de marcar automático RUBIX

Somos conscientes de la importancia de contar con herramientas de marcado fiables y eficaces. Por eso, en nuestra categoría de Punzón de marcar automático encontrará productos fabricados con materiales de alta calidad y elaborados con precisión: tanto si es metalúrgico, carpintero o aficionado al bricolaje, nuestros punzones automáticos centrales le ofrecen la precisión y comodidad que necesita para sus tareas.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • punzón de marcar automático (2)
  • Marca
  • facom
    (1)
  • roebuck
    (1)
  • 2 Producto(s) de 2 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    PUNZON AUTOMATICO 4 MM CON PROTECCION

    • Ref. sustituida:4968880
    • roebuck:854240
    • rubix:798960739000
    • ean:3660338100727
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    51,44 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PUNZON CON VAINA

    • facom:257.GPB
    • rubix:799044572000
    • ean:3148519882872
    • Entrega estimada (15) días
    • Material del cuerpo:materiales no metálicos y otros
    • Diámetro de cola:16 mm
    • Longitud total:163 mm
    83,35 € Sin IVA
    / unidad