Referencias
Stanley:1-58-501
Rubix:798224050000
EAN:3253561585012



Detalles de producto : 1-58-501 FATMAX INTERCHANGE NAIL SET
Descripción
Dos puntas en un solo botador (0,8mm y 1,6mm). Cuerpo bimateria. Aumenta el confort. Sistema de anclaje de la punta magnético. Mediante un fácil movimiento se libera la punta. El sistema de anclaje de la punta permite adaptar puntas de destornillador convencionales de 1/4”
Mango Fatmax Cushion
Mango bimateria para aumentar el confort y reducir los deslizamientos
El sistema intercambiable acepta puntas convencionales
Conjunto de dos tamaños de puntas en uno (0,8mm y 1,6mm)
Botador doble punta FatMax
Cualidades
Mango Fatmax Cushion
Mango bimateria para aumentar el confort y reducir los deslizamientos
El sistema intercambiable acepta puntas convencionales
Conjunto de dos tamaños de puntas en uno (0,8mm y 1,6mm)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x760x1490 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 82 g |
| Longitud | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,92 € Sin IVA
/ unidad
14,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días