MUELA FIELTRO CIL. FK ZYA 1220/3 M

Puntas de desbaste de fieltro

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:FK ZYA 1220/3 M
Rubix:798892083000
fabricante:44100038
EAN:4007220035917
brand logo

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Diámetro de varilla3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA FIELTRO CIL. FK ZYA 1220/3 M


Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad.

La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.
Muelas de fieltro de dureza media de forma cilíndrica Ø 12x20 mm, mango Ø 3 mm

Cualidades

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Diámetro de varilla3 mm
Grosor20 mm
Aplicaciónpolishing
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días