Referencias
Pferd Tools:FK SPK 0610/3 M
Rubix:799222133000
fabricante:47901120
EAN:4007220588666

Detalles de producto : MUELA FIELTRO OJIVAL FK SPK 0610/3 M
Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad.
La forma cónica en punta SPK se utiliza fundamentalmente para el mecanizado de radios y contornos.
La forma cónica en punta SPK se utiliza fundamentalmente para el mecanizado de radios y contornos.
presence of SVHC >0.1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Cualidades
Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 3 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Aplicación | polishing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,64 € Sin IVA
/ unidad
4,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días