Referencias
Beta Tools:920PE 14L
Rubix:798366909000
fabricante:009200435
EAN:8014230719436

Detalles de producto : 920PE 14L-VASOS MACHO HEXAGONALES
Aplicaciones
Tornillos hexagonales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x60x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 228 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,94 € Sin IVA
/ unidad
21,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
