7809Z-1/4 VASOS ALLEN
Destornilladores de vaso con cuadradillo de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal imperiales
Ver información técnicaReferencias
Bahco:7809Z-1/4
Rubix:798116780000
EAN:7314153003478

Detalles de producto : 7809Z-1/4 VASOS ALLEN
Vástago moleteado para giro con los dedos de sujetadores de libre giro
No apto para uso en máquinas ni en herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
No apto para uso en máquinas ni en herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Mangos para vasos con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza hexagonal imperial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Tamaño de huella | 1/4 in |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,44 € Sin IVA
/ unidad
13,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
