6568600 885 10 - PUNTA DESTORNILLADOR 5/16p 10 MM
Punta de destornillador hex-885
Ver información técnicaReferencias
Gedore:885 10
Rubix:798174329000
fabricante:6568600
EAN:4010886656860

Detalles de producto : 6568600 885 10 - PUNTA DESTORNILLADOR 5/16p 10 MM
- para uso manual y en destornilladores eléctricos y neumáticos
- para carga máxima
- versión de acuerdo con DIN ISO 2351-3
- con conexión hexagonal de acuerdo con DIN 3126 - C 8 (5/16")
- acero especial GEDORE-vanadium, pavonado
Screwdriver bit 5/16" 10 mm For hand operation and use in electric and air tools For extra heavy use Acc. to DIN ISO 2351-3 Hexagon drive as per DIN 3126 - C 8 (5/16“) GEDORE special vanadium steel, gun-metal finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 € Sin IVA
/ unidad
4,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días