Referencias
Wera:05066489001
Rubix:798263311000
EAN:4013288030368

Detalles de producto : PUNTA 867/1 TX 27X25 MM
Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4", según DIN 3126 C 6,3, de gran dureza
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Aplicación: Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Aplicación: Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.
Cualidades
Extra-rigid
Aplicaciones
Recommended for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example). Use: screws with TORX® drive.
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 27 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,67 € Sin IVA
/ unidad
2,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días