PUNTA 840/1 Z HEX-PLUS 8,0X25 MM

Punta dureza tenaz 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3 hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Wera:05056335001
Rubix:798267521000
EAN:4013288012692
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUNTA 840/1 Z HEX-PLUS 8,0X25 MM


Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 1/4", según DIN 3126 C 6,3, de gran dureza

Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger el tornillos de cabeza con hembra hexagonal. Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.

Cualidades

For socket head screws
Ductile and tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Longitud25 mm
4,56 € Sin IVA
/ unidad
5,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días