PUNTA PLANA 5/16 DE 2X12 ENS.212
ENS.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos ranurados
Ver información técnicaReferencias
Facom:ENS.212
Rubix:798500961000
EAN:3148510239163




Detalles de producto : PUNTA PLANA 5/16 DE 2X12 ENS.212
• Utilización con los destornilladores de golpe.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
• Presentación: bruñido.
PUNTA 5/16 - PLANA 12MM - IMPACTO
Aplicaciones
Para uso con destornilladores de golpe
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 41x12x12 mm |
| Peso con embalaje | 22 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud | 41 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días