P.ATOR.1/4 ALLEN 4X50 EH.604
EH.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos 6 caras huecos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:EH.604
Rubix:798508837000
EAN:3148510233932



Documentos
Detalles de producto : P.ATOR.1/4 ALLEN 4X50 EH.604
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta
PUNTA LARGA 1/4 HEXA - 4MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 10 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días