DT7387T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION PZ2 X 5 25MM
DT7387T-QZ - Puntas Torsión de Impacto 5 x Pz2
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT7387T-QZ
Rubix:798588580000
EAN:5035048089316



Detalles de producto : DT7387T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION PZ2 X 5 25MM
Descripción
Las puntas para atornillar EXTREME FlexTORQ están diseñadas para soportar la potencia de los taladros de impacto actuales. Esto reduce significativamente los fallos al fijar tornillos grandes en su lugar.
Vida útil más larga
Elimina las cabezas de tornillos redondeadas
Menos de 4° de movimiento
Características
Tipo de cabezal : Pozidriv
Rendimiento : Estandard
Tamaño : PZ2
Longitud : 25 mm
Unidad de Embalaje : 5
Puntas Torsión de Impacto 5 x Pz2
Cualidades
Vida útil más larga
Elimina las cabezas de tornillos redondeadas
Menos de 4° de movimiento
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz2 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,10 € Sin IVA
/ unidad
7,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días