03151205 2054/5 VASO INHEX 1/2

Vaso destornillador 1 - 2 pulgadas hexagonal interior

Ver información técnica

Referencias

Stahlwille:03151205
Rubix:798357051000
EAN:4018754006946
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud120 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 03151205 2054/5 VASO INHEX 1/2


Llave de vaso con punta de atornillar de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, largo

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.

De acero aleado de cromo, cromado, moleteado para un fácil agarre.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x23x120 mm
Peso neto78 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud120 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella5 mm
Modelo1054/2054
14,95 € Sin IVA
/ unidad
18,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días