Referencias
Beta Tools:32AUR
Rubix:798163757000
fabricante:000320170
EAN:8014230055015

Detalles de producto : 32AUR-PUNTA DE REPUESTO PARA 32AU
Punta de recambio para 32AU
Cualidades
Punta de recambio para 32AU
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Longitud | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Peso | 14 g |
| Mango | cuerpo bruñido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,95 € Sin IVA
/ unidad
12,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
