8699530 95-500 - CINCEL DE MECANICO 500X26X13 MM

95 Cincel de mecánico

Ver información técnica

Referencias

Gedore:95-500
Rubix:798174209000
fabricante:8699530
EAN:4010883869959
brand logo

Resumen técnico

Longitud500 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8699530 95-500 - CINCEL DE MECANICO 500X26X13 MM


Conforme a la DIN 6453
De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada
* fuera de norma
Flat cold chisel 500x26x13 mm Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto1160 g
Longitud500 mm
Anchura30 mm
Peso1160 g
Mangochromium-molybdenum-vanadium steel
26,21 € Sin IVA
/ unidad
31,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días