263.P30 CORTAFRIO

263P - Cortafríos con protección

Ver información técnica

Referencias

Facom:263.P30
Rubix:798529998000
EAN:3148511616703
brand logo

Resumen técnico

Longitud300 mm
Anchura300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 263.P30 CORTAFRIO


• Cortafríos con protección, diámetro 85 mm. • Forjados en acero al cromo vanadio; tratamiento térmico diferenciado: filo 54 - 58 HRc - cabeza de golpe 38 - 46 HRc para evitar la deformación. • Filo afilable a muela. • Presentación: lacados.
CORTAFRIOS CON PROTECCION - 300MM

Aplicaciones

259 series: extra flat chisel. Series 263: constant profile chisel.

Información técnica


Atributos
Peso neto740 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)300x85x85 mm
Peso con embalaje740 g
Longitud300 mm
Anchura300 mm
Peso710 g
Mangoguardia
33,37 € Sin IVA
/ unidad
40,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días