Referencias
SMC:TW04B-20
Rubix:752102008043
EAN:3618036608205
Resumen técnico
| Diámetro interior | 1.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | amarillo |
Documentos
Detalles de producto : TW04B-20
El TW es un material de nylon blando. El tubo exterior es blanco y el tubo interior es amarillo. Cuando se utiliza en el sistema de manguera de aire coaxial de SMC, es posible conectar equipos neumáticos con una sola tubería.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 1.5 mm |
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | amarillo |
| Material | nailon |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Presión de servicio mín. | 6 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,98 € Sin IVA
/ unidad
59,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días