Referencias
Facom:DLS.501HP
Rubix:798707419000
EAN:3662424093364

Detalles de producto : DLS.501HP COMPRESOR DE MUELLES
VERSATIL, SEGURO Y MÁXIMO DESEMPEÑO
• Garra única y universal, compatible con el 95% de la flota automotriz.
• La garra se ajusta al tamaño del muelle y al modelo del vehículo
• Ángulo ajustable a la rotación y diseño del muelle (-8º a 8º)
• Brazos superiores regulables.
• Jaula con sistema de bloqueo
• Dispositivo de interrupción de aire.
• Pedal estra largo y con protección para el pie, más fuerte y robusto que el modelo anterior.
• Soporte reforzado para prevenir caídas, sostine hasta 80 kg de carga estática.
COMPRESOR DE MUELLES
Información técnica
Atributos
| Desplazamiento | 440 mm |
|---|---|
| Compatibilidad con diámetro de resorte | 38-103 mm (adjustable: 38 / 55 / 90 / 103 mm) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4298,01 € Sin IVA
/ unidad
5200,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
