CASCO AJC170-000-100 EVOLITE BLANCO VISERA CORTA AJUSTE RUEDA VENT
Casco de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
JSP:AJC170-000-100
Rubix:799212113000
EAN:5038428153492





Documentos
Detalles de producto : CASCO AJC170-000-100 EVOLITE BLANCO VISERA CORTA AJUSTE RUEDA VENT
El EVOLite® es un producto revolucionario que permite a los responsables de Salud y Seguridad alcanzar nuevos niveles de cumplimiento gracias a su comodidad inigualable. Es ligero, extremadamente cómodo y se adapta a la mayor variedad de formas y tamaños de cabeza. El arnés y la carcasa están realmente integrados en una sola pieza para ofrecer el mejor rendimiento, manteniéndolo firmemente en la cabeza, incluso cuando está completamente invertido. Proporciona mayor seguridad y protección al trabajar en altura, con vientos fuertes o cuando existe un alto grado de actividad, como durante el mantenimiento de autopistas.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | no ventilado |
| Peso | 328 g |
| Material | carcasa abs resistente |
| Visera | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,18 € Sin IVA
/ unidad
40,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
