Referencias
Uvex:2600003
Rubix:799200731000
EAN:4031101592947

Detalles de producto : OREJERA K3 NEGRO/ROJO SNR 33 DB C/DIADEMA
La gama Uvex K combina diseño, comodidad y ligereza para el bienestar del usuario cuando trabaja en entornos extremadamente ruidosos. Pura perfección en protección auditiva.
Cualidades
Fácilmente regulable en altura. Diadema acolchada para una comodidad óptima. Carcasa acolchada con espuma viscoelástica extrasuave para un confort óptimo, incluso cuando se llevan durante periodos prolongados. Diseño ligero y de bajo volumen
Aplicaciones
Casco de protección auditiva pasiva. Adecuado para una exposición continua a niveles de ruido de hasta 113 dB o picos de hasta 125 dB. Se recomienda sustituir regularmente las almohadillas y la espuma por razones de eficacia e higiene (al menos cada 6 meses). Conservar en un lugar seco, preferentemente en su bolsa de almacenamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 277 g |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
| Color | negro |
| Abatible | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,67 € Sin IVA
/ unidad
33,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días