OREJERAS 31DB VERDE C/DIADEMA H520A-407-GQ PELTOR OPTIME II


OREJERAS 31DB VERDE C/DIADEMA H520A-407-GQ PELTOR OPTIME II

Referencias
3m:H520A-407-GQ
rubix:798243393000
fabricante:7000039619
ean:04046719388103
Resumen técnico
Indice de la atenuación del sonido (SNR)31 dB
AbatibleNo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OREJERAS 31DB VERDE C/DIADEMA H520A-407-GQ PELTOR OPTIME II


Consiga protección auditiva de alto nivel que le proteja incluso frente a frecuencias extremadamente bajas con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB. Resultan ideales para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de trabajos agrícolas. El gran espacio en el interior de las cazoletas, diseñado pensando en la comodidad del usuario, ayuda a reducir la formación de humedad y calor, y los acolchados amplios y suaves contribuyen a disminuir la presión alrededor de las orejas. Las almohadillas tienen canales de ventilación revestidos con una suave espuma rugosa e higiénica, con lo que resulta muy cómodo llevarlas durante largos periodos de tiempo. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Están disponibles en diversos modelos para que pueda elegir el que más se ajuste a sus preferencias: diadema, diadema plegable, con arnés de nuca, con acople para casco y en colores como el verde militar y el verde de alta visibilidad.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos ideados para su uso en entornos exigentes de fuerte ruido como, por ejemplo, aeropuertos y obras de construcción, y que reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB. Estas orejeras cuentan con acolchado de espuma blanda, canales de ventilación en las almohadillas y cazoletas espaciosas, que ofrecen un agradable confort incluso durante usos prolongados, minimizan el desgaste y contribuyen a cumplir con las normativas.

Cualidades

Reducción de los niveles de ruido de 30-31 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.;Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™;Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad;Los anillos de sellado de espuma anchos y cómodos proporcionan un sellado óptimo y una comodidad ideal, incluso durante largos períodos de uso.;Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto;Disponibles en diadema, diadema plegable, con arnés de nuca y con acople para casco, y en colores como el verde y el verde de alta visibilidad.;Para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de tareas agrícolas;El color verde de alta visibilidad resulta ideal para aquellos trabajadores que necesitan protección auditiva y deben estar claramente visibles, como, por ejemplo, en obras de construcción de carreteras, aeropuertos u otros lugares de trabajo de alto riesgo

Aplicaciones

Para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de trabajos agrícolas

Información técnica


Atributos
Indice de la atenuación del sonido (SNR)31 dB
AbatibleNo
Peso210 g
ColorNegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,52 IVA incluido
/ 20 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h