CASCOS ANTIRUIDO P/CASCO G-HEAR TOP
Orejeras antirruido g-hear top
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:845041
Rubix:799193891000
EAN:3660338074790



Documentos
Detalles de producto : CASCOS ANTIRUIDO P/CASCO G-HEAR TOP
Cascos antirruido plegables con orejeras de PVC. Dieléctrico: sin piezas metálicas. Almohadillas Soft que permiten reducir la presión alrededor de las orejas y mejoran la comodidad y la resistencia al desgaste.
Atenuación: SNR = 28 dB; H = 30 dB; M = 26 dB; L = 18 dB
APLICACIONES
Diseñados para proporcionar un nivel moderado de atenuación y para cubrir las necesidades de las aplicaciones industriales. Si se usan correctamente, estos cascos ayudan a reducir ruidos y sonidos fuertes: tratamiento de metales, sector del automóvil, construcción, sector agrícola, fabricación de productos químicos y farmacéuticos, trabajo de la madera, ingeniería ligera...
VENTAJAS
Se pueden plegar para facilitar su almacenaje cuando no se usan. Norma: EN352-3
Atenuación: SNR = 28 dB; H = 30 dB; M = 26 dB; L = 18 dB
APLICACIONES
Diseñados para proporcionar un nivel moderado de atenuación y para cubrir las necesidades de las aplicaciones industriales. Si se usan correctamente, estos cascos ayudan a reducir ruidos y sonidos fuertes: tratamiento de metales, sector del automóvil, construcción, sector agrícola, fabricación de productos químicos y farmacéuticos, trabajo de la madera, ingeniería ligera...
VENTAJAS
Se pueden plegar para facilitar su almacenaje cuando no se usan. Norma: EN352-3
Cualidades
Para usar directamente sobre el casco de obra G-TOP (ver página 728)
Información técnica
Atributos
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 24 dB |
|---|---|
| Peso | 257 g |
| Color | negro |
| Abatible | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,12 € Sin IVA
/ unidad
30,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
