OREJERAS 27DB AMARILLO C/DIADEMA H510A-401-GU PELTOR OPTIME I


OREJERAS 27DB AMARILLO C/DIADEMA H510A-401-GU PELTOR OPTIME I

Referencias
3m:H510A-401-GU
rubix:798240257000
fabricante:7000039616
ean:04046719387908
Resumen técnico
Indice de la atenuación del sonido (SNR)27 dB
AbatibleNo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OREJERAS 27DB AMARILLO C/DIADEMA H510A-401-GU PELTOR OPTIME I


Consiga con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I una protección auditiva de bajo peso que combina a la perfección con otros equipos de seguridad. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB. Son ideales para entornos con ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas, y también para actividades en exteriores, como cortar el césped o podar setos. Las orejeras Optime I son ideales para usos tanto esporádicos como prolongados. El gran espacio en el interior de las cazoletas ayuda a reducir la formación de humedad y calor, y los acolchados amplios y suaves contribuyen a disminuir la presión alrededor de las orejas, con lo que resulta muy cómodo llevarlas durante largos periodos de tiempo. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Están disponibles en diversos modelos para que pueda elegir el que más se ajuste a sus preferencias: diadema, diadema plegable, con arnés de nuca, con acople para casco, y en colores como el reconocible amarillo Optime™ I y el verde y el naranja de alta visibilidad.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I son nuestros protectores auditivos innovadores y ligeros que reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB, probados conforme a EN 352:2020. Cuentan con un diseño de perfil bajo que facilita combinarlas con otros equipos de seguridad y tienen unos acolchados suaves, amplios y confortables que reducen la presión alrededor de las orejas.

Cualidades

Reducción de los niveles de ruido de 26-27 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.;Diseño de bajo perfil que combina fácilmente con otros equipos de seguridad;Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™;Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad;Los anillos de sellado de espuma anchos y cómodos proporcionan un sellado óptimo y una comodidad ideal, incluso durante largos períodos de uso.;Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto;Disponible en diadema, diadema plegable, arnés de nuca y acople para casco, y en color verde o naranja de alta visibilidad.;Para ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas;El color verde de alta visibilidad resulta ideal para aquellos trabajadores que necesitan protección auditiva y deben estar claramente visibles como, por ejemplo, en obras de construcción de carreteras, aeropuertos u otros lugares de trabajo de alto riesgo

Aplicaciones

Para su uso en actividades en el exterior, como cortar el césped o podar setos

Información técnica


Atributos
Indice de la atenuación del sonido (SNR)27 dB
AbatibleNo
Peso265.6 g
ColorAmarillo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,77 IVA incluido
/ 20 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h