96400306 10/12 LLAVE DOBLE DE BOCA ABIERTA, JUEGO
Juego llave 2 bocas D3110 8 piezas
Ver información técnicaReferencias
Stahlwille:96400306
Rubix:798259622000
EAN:4018754080465



Detalles de producto : 96400306 10/12 LLAVE DOBLE DE BOCA ABIERTA, JUEGO
Juego de llaves fijas de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. Cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas.
De acero de aleación de cromo, cromado. Vástago estable con doble perfil T.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Características: DIN 3110, ISO 3318. Cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas.
De acero de aleación de cromo, cromado. Vástago estable con doble perfil T.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x105x305 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2125 g |
| Número de elementos | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,05 € Sin IVA
/ unidad
192,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días