59TX.J4 JUEGO LLAVES ESTRELLA PLANAS TORX E6-E24
Juego de 4 llaves de estrella rectas perfil Torx®
Ver información técnicaReferencias
Facom:59TX.J4
Rubix:798529575000
EAN:3148515850530

Detalles de producto : 59TX.J4 JUEGO LLAVES ESTRELLA PLANAS TORX E6-E24
• Llaves de estrella rectas perfil Torx®: ideales en los lugares donde el acceso en altura es limitado y/o imposible con un trinquete + vaso. • Angulo de recuperación de 30° por inversión de la llave gracias al mecanizado especial. • Juego de 4 llaves: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - E20 x E24. • Presentación: cromada satinada.
JUEGO 4 LLAVES 12C RECTAS TORX E6-E24
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260x70x22 mm |
| Peso con embalaje | 390 g |
| Número de elementos | 4 |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,52 € Sin IVA
/ unidad
93,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días