S.215S PROLONGADOR 1/2''

S.S - Alargaderas angulares 1/2"

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:S.215S
Rubix:798530583000
EAN:3148510579450
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud250 mm
Diámetro23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S.215S PROLONGADOR 1/2''


• La forma esférica del cuadrado macho permite un desplazamiento angular de 8° • Facilita la maniobra en accesos difíciles. • Presentación: cromado, brillante.
ALARGADERA 1/2 ANGULAI. L. 250MM

Información técnica


Atributos
Peso neto412 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)248x22x22 mm
Peso con embalaje412 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud250 mm
Diámetro23 mm
34,53 Sin IVA
/ unidad
41,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días