LIQUIDO DE ENMASCARADO DE SECADO PARA EL EXCESO DE PINTURA PULVERIZADA 3,78 LT PN06847

3M™ Líquido de enmascarado de secado para el exceso de pintura pulverizada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000045767
Rubix:798975389000
fabricante:7000045767
EAN:0051131068476
brand logo

Resumen técnico

Colorrojo
Capacidad3780 ml
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LIQUIDO DE ENMASCARADO DE SECADO PARA EL EXCESO DE PINTURA PULVERIZADA 3,78 LT PN06847


Proteja los vehículos del exceso de pintura pulverizada, al mismo tiempo que se ahorra el tiempo invertido en el enmascarado masivo mediante cinta gracias a nuestro líquido de enmascarado de secado para el exceso de pintura pulverizada 3M™. Su película se seca hasta adherirse, pero sin quedar pegajosa, en tan solo veinte minutos. Además, atrapa la suciedad y el polvo, y protege todas las superficies.

Utilice nuestro líquido de secado en todas las superficies con pintura completamente seca para protegerlas del exceso de rociado de imprimación, aislante, color base y revestimiento transparente. Funciona con sistemas de pintura basados en disolvente o en agua.

Puede aplicar nuestro líquido de enmascarado de manera rápida y sencilla con una pistola de pulverización convencional, por lo que no es necesario que renueve su equipo. Ahorre bastante tiempo en el enmascarado de zonas de difícil acceso o en las tareas de pintura de menor envergadura que requieran de un enmascarado masivo mediante cinta.

El producto se seca en toda la superficie del vehículo, con lo que se eliminan las ondulaciones de la película que pueden producirse durante el enmascarado masivo habitual y se contribuye a realizar trabajos más limpios en el taller.

Nuestra película transparente se retira con facilidad, puesto que se disuelve y se lava con agua para posibilitar una limpieza rápida y sencilla. Para conseguir los mejores resultados, no exponga los vehículos a la luz solar.

Se encuentra disponible en varios tamaños, desde 3,78 litros hasta 56,78 litros.
Proteja la superficie de los vehículos del exceso de pintura pulverizada con el líquido de enmascarado de secado 3M™. Nuestra solución de pulverización de película de baja adhesión con base acuosa sustituye al laborioso enmascarado. Además, resulta fácil de limpiar: basta con disolverla en agua y desaparecerá.

Cualidades

Protect all vehicle surfaces against auto paint and primer overspray;Cover hard-to-mask surfaces;Apply with conventional spray equipment – no additional costs for liquid masking;Easy to protect hard-to-mask surfaces

Aplicaciones

Proteja todas las superficies de los vehículos frente al exceso de pintura e imprimación pulverizadas.;Cubra superficies difíciles de enmascarar.;Puede aplicarse con un equipo de pulverización convencional, por lo que el uso del producto de enmascarado líquido no supone ningún coste adicional.;Proteja fácilmente superficies difíciles de enmascarar.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje4241 g
Colorrojo
Capacidad3780 ml
Tiempo de secado40 min
Tipo de aplicaciónspruzzatura con pistola convenzionale
65,60 € Sin IVA
/ unidad
79,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días