COMPROBADOR DE TENSION LCD 2 POLOS CAT IV 1000V
Probador múltiple LCD de dos polos
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Campo de medición | 3 - 1000 v ca (t-rms/rms) |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iv 1000v |
Detalles de producto : COMPROBADOR DE TENSION LCD 2 POLOS CAT IV 1000V
Norma EN 61243-3:2014 - CAT IV 1000V
Fácil de usar (se puede usar con una sola mano); las comprobaciones de tensión se pueden realizar sin riesgos para el usuario.
También apto para tomar medidas en vehículos híbridos y eléctricos, así como en instalaciones fotovoltaicas.
Gran pantalla LCD iluminada
Visualización de tensión hasta 1000 V CA y 1400 V CC
Medida de resistencias 10 hasta 199,9 kΩ
Visualización de frecuencias hasta 500 Hz Método de medida T-RMS para tensión no sinusoidal (Industria)
Indicador: Óptica, pantalla LCD
Selección del rango de medición: Automático
Rango de tensión: 3-1000 VCA (T-RMS/RMS), 4-1400 VCC
Categoría de precarga: CAT IV 1000 V
Medida de resistencia: 10 - 199,9 kΩ
Verificación de continuidad: 0-10kΩ, con señal sonora
Pantalla de frecuencia: 0-500 Hz
Indicación de fase: > 100 VCA
Control de la fase 1: SÍ
Control bipolar del campo magnético giratorio: SÍ,> 200 VCA Prueba de control FI/RCD 30mA a 230 V AC con dos llaves
Polaridad: SÍ (- en la pantalla LCD)
Indicador: TBT óptico y vibrador
Iluminación del punto de medición: LED blanco
Apagado automático: SÍ
Adaptador para punto de prueba de 4 mm: Atornillar
Protección: IP65
Dimensiones: 300x75x20mm
Peso: 270g
Fuente de alimentación: 2x1.
5 V AAA (indicación de tensión también posible sin pilas)
2 AÑOS DE GARANTÍA
Información técnica
| Campo de medición | 3 - 1000 v ca (t-rms/rms) |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iv 1000v |
| Pantalla | pantalla lcd |
- Entrega estimada en ( 2 ) días