PE5-PN-G014-000-060-M12 [R412010765]

Pressure Sensor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:R412010765
Rubix:799187328000
brand logo

Resumen técnico

Tipopressure sensor
Ejecuciónpe5
Tensión, mín.17 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PE5-PN-G014-000-060-M12 [R412010765]


Cualidades

•Simplified Navigation in accordance with VDMA|Protection class increased to IP65 and IP67
Contains zero point offset function
PNP, NPN, and push-pull are freely selectable
Option to switch between current and voltage
UL approval and PWIS-free
Compliant with CE, RoHS and Reach

Información técnica


Atributos
Tipopressure sensor
Ejecuciónpe5
Tensión, mín.17 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.30 V
192,47 Sin IVA
/ unidad
232,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días