Referencias
Aventics:1827231076
Rubix:799187705000
fabricante:1827231076
EAN:3661475926485


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | bourdon tube pressure gauge, back port, with adjustable work area display |
Detalles de producto : PG1-ROB-G018-SNL-ADJ-D50P(0-2,5) [1827231076]
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | bourdon tube pressure gauge, back port, with adjustable work area display |
| Material | acrylonitrile butadiene styrene (housing); brass (thread); polystyrene (viewing window) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,51 € Sin IVA
/ unidad
26,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días