Referencias
Bahco:4529-8
Rubix:799208179000
EAN:7314151719562

Detalles de producto : GATO HIDRAULICO 4529-8
Émbolo hidráulico. Ejecución: galvanizado. Material: ACERO ESPECIAL. Aumento considerable de la fuerza de presión en combinación con extractores mecánicos, en particular en piezas agarrotadas. Modo de empleo: colocar el émbolo hidráulico entre el husillo del extractor y el extremo del eje. Apretar el husillo de la prensa previamente retraído. Si la fuerza hidráulica no es suficiente, repetir el procedimiento de retraer y volver a extender el husillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Anchura de trabajo | 40 mm |
| Peso | 0.8 kg |
| Capacidad | 8 t |
| Carrera de cilindro | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,23 € Sin IVA
/ unidad
241,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
