Referencias
Gedore:1.55/2
Rubix:798175575000
fabricante:8024170
EAN:4036976105841

Detalles de producto : 8024170 1.55/2 - PRENSA HIDRAULICA, 15 T
Prensa hidráulica, 15 t Esta pieza de equipo auxiliar aumenta considerablemente la capacidad del husillo de presión estándar Funcionamiento: Con la presión liberada, la prensa se coloca entre el husillo de presión y el extremo del eje. A continuación, el husillo de presión se aprieta firmemente. Debe tenerse cuidado de que la línea central del eje, la prensa hidráulica y el husillo de presión estén exactamente alineados. Luego, el husillo hidráulico se enrosca hacia el interior. Nota importante: libere la prensa hidráulica después de usarla
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Anchura de trabajo | 90 mm |
| Peso | 1.8 kg |
| Altura | 90 mm |
| Anchura | 110 mm |
| Capacidad | 15 t |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,33 € Sin IVA
/ unidad
265,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días