Referencias
Bahco:BH715
Rubix:799069589000
EAN:7314150237555

Documentos
Detalles de producto : PRENSA SOBREMESA 15 TN
Prensa 15 T
Estructura para uso intensivo con diseño exclusivo de formas redondeadas
Gran manómetro relleno de glicerina para una lectura fácil a la altura de los ojos
Bomba de doble velocidad con válvula de seguridad integrada contra sobrecarga
Pistón cromado duro deslizante
Provista de reglas para facilitar el centrado del pistón sobre el objeto a extraer o a insertar
2 bloques soporte en V incluidos, para usar en el lado en V o en el lado plano según las necesidades.
Pasadores de centrado automático de la mesa
Bomba de doble velocidad con válvula de seguridad integrada contra sobrecarga
Juego de punzones para pasadores con seis punzones y una bandeja perforada incluida
Empuñaduras aisladas
Bandeja porta-herramientas en la parte inferior de la prensa
Certificado CE según 2006/42/CE
Avance rápido mediante el pedal o la palanca
Estructura para uso intensivo con diseño exclusivo de formas redondeadas
Gran manómetro relleno de glicerina para una lectura fácil a la altura de los ojos
Bomba de doble velocidad con válvula de seguridad integrada contra sobrecarga
Pistón cromado duro deslizante
Provista de reglas para facilitar el centrado del pistón sobre el objeto a extraer o a insertar
2 bloques soporte en V incluidos, para usar en el lado en V o en el lado plano según las necesidades.
Pasadores de centrado automático de la mesa
Bomba de doble velocidad con válvula de seguridad integrada contra sobrecarga
Juego de punzones para pasadores con seis punzones y una bandeja perforada incluida
Empuñaduras aisladas
Bandeja porta-herramientas en la parte inferior de la prensa
Certificado CE según 2006/42/CE
Avance rápido mediante el pedal o la palanca
Cualidades
15 T bench press
Heavy duty construction with rounded shapes and exclusive design
Large pressure gauge filled with glycerine for easy reading at convenient eye level
Double speed pump with built-in safety overload valve
Hard chrome plated slide and piston
Rulers to facilitate centring the piston on the part to be extracted or inserted
Two V-blocks included, usable on V or flat side as needed
Auto-centring pins for the table
Double speed pump with built-in safety overload valve
Pressing punch set with six punch pins and a punch plate included
Insulated handlesTool tray at the bottomCE certified according to 2006/42/ECQuick approach feature using the pedal or the handle
Heavy duty construction with rounded shapes and exclusive design
Large pressure gauge filled with glycerine for easy reading at convenient eye level
Double speed pump with built-in safety overload valve
Hard chrome plated slide and piston
Rulers to facilitate centring the piston on the part to be extracted or inserted
Two V-blocks included, usable on V or flat side as needed
Auto-centring pins for the table
Double speed pump with built-in safety overload valve
Pressing punch set with six punch pins and a punch plate included
Insulated handlesTool tray at the bottomCE certified according to 2006/42/ECQuick approach feature using the pedal or the handle
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83000 g |
|---|---|
| Anchura de trabajo | 970 mm |
| Peso | 80 kg |
| Capacidad | 15 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,00 € Sin IVA
/ unidad
719,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
