Referencias
Bahco:4529-15
Rubix:798402739000
EAN:7314151719647

Detalles de producto : 4529-15 GATO HIDRAULICO
Émbolo hidráulico. Ejecución: galvanizado. Material: ACERO ESPECIAL. Aumento considerable de la fuerza de presión en combinación con extractores mecánicos, en particular en piezas agarrotadas. Modo de empleo: colocar el émbolo hidráulico entre el husillo del extractor y el extremo del eje. Apretar el husillo de la prensa previamente retraído. Si la fuerza hidráulica no es suficiente, repetir el procedimiento de retraer y volver a extender el husillo.
Información técnica
Atributos
| Anchura de trabajo | 55 mm |
|---|---|
| Peso | 1.8 kg |
| Capacidad | 15 t |
| Carrera de cilindro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,92 € Sin IVA
/ unidad
290,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días