Referencias
Gates:8VP1800 PREDATOR
Rubix:799225419000
fabricante:918900180
EAN:5414465684586


Resumen técnico
| Perfil | 8vp |
|---|---|
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 4572 mm |
Detalles de producto : 8VP1800 PREDATOR
Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.
Cualidades
• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menos mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
• Menos mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
Aplicaciones
• Las correas individuales pueden usarse en aplicaciones donde las correas PowerBand® no proporcionan una solución.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8vp |
|---|---|
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 4572 mm |
| Longitud interior | 4443 mm |
| Longitud exterior | 708.66 mm |
| Grosor | 23 mm |
| Revestido | no |
| Serie | predator |
| Forma de dientes | smooth inside (no teeth) |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 315 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,51 € Sin IVA
/ unidad
321,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días