SPA 1272

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857622
Mecaline:SPA1272E - 889303
Rubix:799054841000
fabricante:889303
EAN:3660338418563
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1272 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 1272


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1272 mm
Longitud interior1227 mm
Longitud exterior1290 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
15,61 € Sin IVA
/ unidad
18,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días