LIMA ESPIGA CUCHILLO 870 C2 200MM

Prec. needle file 200mm H2 blade

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:870 200 H2
Rubix:799282640000
fabricante:19314204
EAN:4007220280843
PFERD Precision file, tanged 870 200 mm H2
Resumen técnico
Longitud200 mm

Detalles de producto : LIMA ESPIGA CUCHILLO 870 C2 200MM


Lima de espiga, cuchillo

Características: forma G, perfil de cuchillo, triangular, con espiga, extremo puntiagudo y 2 lados picados.

Aplicación: adecuada para trabajar geometrías no rectangulares, para desbarbar, así como para limar perforaciones.

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,38 Sin IVA
/ unidad
59,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días