LIMA TALLER MEDIA CAÑA PF 1152 C1 250MM

Lima de taller DIN7261E semicircular

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:PF 1152 250 H1
Rubix:798894658000
fabricante:11213256
EAN:4007220541906
PFERD Machinist's file, DIN series PF 1152 250 mm H1
Resumen técnico
Formasemirredondo
Longitud250 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LIMA TALLER MEDIA CAÑA PF 1152 C1 250MM


Lima de media caña, forma recta, con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.

Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.

Características: DIN 7261, forma E, de media caña y 2 lados picados.

Aplicación: adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.

Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALLER MEDIA CAÑA PF 1152 C1 250MM

Información técnica


Atributos
Formasemirredondo
Longitud250 mm
Mangocon
Tipo de corte1
Sección25,0 x 7,0 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,65 Sin IVA
/ unidad
23,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días